Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteUniversal
- Longitud50 cm
Detalles
- AplicaciónInspección
- MarcaEquipo limpio
- ColorBlanco
- DescripciónIdeal para inspección y montaje electrónico. También se puede utilizar como revestimiento debajo de guantes desechables y sin soporte a prueba de líquidos.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Tipo de manoEmparejamiento
- Número de Upc del fabricante616314001697
- MaterialNailon
- Línea de productosEquipo limpio
- UPC_NO616314001697
Descripción general
- Tejido de nailon que absorbe la transpiración y mantiene las manos cómodas
- Tejido elástico que proporciona una protección limitada contra el calor
- El patrón de moda completo se ajusta a cualquier mano
- El patrón de moda completo con cuatro lechettes y pulgar incorporado proporciona un ajuste a medida
- El dobladillo enrollado ayuda a eliminar menos pelusa
- El ribete de color de algodón denota tallas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación