Motion
122-169/EG
Guantes de palma de piel de máxima seguridad - XL o talla 10, cuero granulado de cuero de vacuno, sin clasificación de calidad, color beige
Artículo MI #03495841
No. Fabricante 122-169/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de palma de piel de máxima seguridad - XL o talla 10, cuero granulado de cuero de vacuno, sin clasificación de calidad, color beige
Artículo MI #03495841
No. Fabricante 122-169/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    34.5 cm
  • Peso
    11 kg

Detalles

  • Material de la espalda
    Piel
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para elevación, manipulación de materiales y uso con herramientas neumáticas y eléctricas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Cuero granulado de bovino
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Características de la palma
    Palma acolchada
  • Tipo de protección
    Antivibración
  • Serie
    122-169

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRA DE SEGURIDAD MÁXIMA 122-169/XL
  • La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • La palma de piel de grano superior reforzada es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • La parte posterior de cuero dividido es económica y tiene una textura visible
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"