Motion
S06003AS0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 60 mm, diámetro externo 66 de mm, ancho de 2.5 mm, abierto, C0
Artículo MI #03496505
No. Fabricante S06003AS0
Precio3,842.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 60 mm, diámetro externo 66 de mm, ancho de 2.5 mm, abierto, C0
Artículo MI #03496505
No. Fabricante S06003AS0
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
Precio3,842.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • En general Ancho  
    2.5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de retén de bola
    Separadores de resorte
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S06003AS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 60 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 66 mm y ancho total de 2.50 mm dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
  • Número de catálogo del fabricante
    S06003AS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    552 N
  • Capacidad de carga estática radial
    649 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729463223

Descripción general

Descripción del fabricante
S06003AS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo