Motion
S06003CS0
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 60 mm, 66 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496506
No. Fabricante S06003CS0
Precio3,093.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 60 mm, 66 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496506
No. Fabricante S06003CS0
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
Precio3,093.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S06003CS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    S06003CS0 El cojinete de bolas de sección fina ofrece un orificio de 60 mm, orificio recto, cierre abierto, 66 mm OD, 2.5000 pulg. de ancho, lo mejor para automatización y transportadores.
  • Número de catálogo del fabricante
    S06003CS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    605 N
  • Capacidad de carga estática radial
    711 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    S0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729463230

Descripción general

Descripción del fabricante
S06003CS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo