Motion
S07003CS0
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 70 mm, 76 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496509
No. Fabricante S07003CS0
Precio3,188.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 70 mm, 76 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496509
No. Fabricante S07003CS0
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
Precio3,188.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    76 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S07003CS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El S07003CS0 cuenta con un orificio de 70 mm, construcción abierta recta, 76 mm de diámetro exterior y 2.5000 pulg de ancho para maquinaria precisa.
  • Número de catálogo del fabricante
    S07003CS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    667 N
  • Capacidad de carga estática radial
    827 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    S0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729463261

Descripción general

Descripción del fabricante
S07003CS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo