Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro74 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho2.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del retenedor de bolaAcero inoxidable
- Tipo de retén de bolaSeparadores de resorte
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS07403AS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaS07403AS0 El cojinete de bolas de sección fina cuenta con un orificio de 74 mm, orificio recto, cierre abierto, 80 mm OD, 2.50 mm de ancho, diseñado para uso industrial ligero.
- Número de catálogo del fabricanteS07403AS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial632 N
- Capacidad de carga estática radial799 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729463285