Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro96 mm
- En general Ancho2.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del retenedor de bolaAcero inoxidable
- Tipo de retén de bolaSeparadores de resorte
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS09003AS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaS09003AS0 El cojinete de bolas de sección fina cuenta con un orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, 96 mm OD, 2.50 mm de ancho, para transportadores de alta velocidad.
- Número de catálogo del fabricanteS09003AS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial716 N
- Capacidad de carga estática radial970 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729463346