Motion
S09003CS0
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 90 mm, 96 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496517
No. Fabricante S09003CS0
Precio3,842.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 90 mm, 96 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496517
No. Fabricante S09003CS0
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
Precio3,842.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    96 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S09003CS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    S09003CS0 El rodamiento tiene un orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, 96 mm OD, 2.5000 pulg. de ancho, perfecto para usos en transportadores y automóviles.
  • Número de catálogo del fabricante
    S09003CS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    783 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1062 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    S0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729463353

Descripción general

Descripción del fabricante
S09003CS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"