Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro106 mm
- En general Ancho2.50 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del retenedor de bolaAcero inoxidable
- Tipo de retén de bolaSeparadores de resorte
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS10003AS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaS10003AS0 El rodamiento cuenta con un orificio de 100 mm, orificio recto, cierre abierto, 106 mm OD, 2.50 mm de ancho, perfecto para transportadores y cajas de engranajes.
- Número de catálogo del fabricanteS10003AS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial765 N
- Capacidad de carga estática radial1077 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729463377