Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter100 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Outside Diameter106 mm
- Overall Width2.5000 in
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS10003CS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl cojinete S10003CS0 tiene un orificio de 100 mm, orificio recto, cierre abierto, 106 mm OD, 2.5000 pulg. de ancho, ideal para transmisiones industriales ligeras.
- Número de catálogo del fabricanteS10003CS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial841 N
- Capacidad de carga estática radial1178 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieS1
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729463384
Descripción general
Descripción del fabricante
S10003CS0 COJINETE ULTRAFINO