Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro106 mm
- En general Ancho0.0938 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS10003XS0 COJINETE ULTRAFINO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Capacidad de carga dinámica radial1177 N
- Capacidad de carga estática radial2003 N
- SerieS1
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- UPC_NO662729463391