Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro116 mm
- En general Ancho2.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS11003CS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaS11003CS0 es un cojinete de diámetro de orificio de 110 mm con diseño abierto recto, 116 mm de diámetro exterior y 2.5000 pulg. de ancho, ideal para juntas robóticas.
- Número de catálogo del fabricanteS11003CS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial894 N
- Capacidad de carga estática radial1295 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieS1
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729463414