Motion
S11003XS0
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 110 mm, 116 mm OD, 0.0938 pulg. Ancho, abierto
Artículo MI #03496524
No. Fabricante S11003XS0
Precio5,035.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 110 mm, 116 mm OD, 0.0938 pulg. Ancho, abierto
Artículo MI #03496524
No. Fabricante S11003XS0
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
Precio5,035.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    116 mm
  • En general Ancho  
    0.0938 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S11003XS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1252 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2201 N
  • Serie
    S1
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • UPC_NO
    662729463421

Descripción general

Descripción del fabricante
S11003XS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"