Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro136 mm
- En general Ancho2.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS13003CS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaS13003CS0 El cojinete de bolas de sección fina tiene un orificio de 130 mm, orificio recto, cierre abierto, 136 mm de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho, ideal para la fabricación automatizada.
- Número de catálogo del fabricanteS13003CS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1001 N
- Capacidad de carga estática radial1540 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieS1
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729463476