Motion
S14003AS0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 140 mm, diámetro externo 146 de mm, ancho de 2.5 mm, abierto, C0
Artículo MI #03496531
No. Fabricante S14003AS0
Precio8,291.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 140 mm, diámetro externo 146 de mm, ancho de 2.5 mm, abierto, C0
Artículo MI #03496531
No. Fabricante S14003AS0
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
Precio8,291.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    146 mm
  • En general Ancho  
    2.5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de retén de bola
    Separadores de resorte
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S14003AS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    S14003AS0 El cojinete de bolas de sección fina ofrece un orificio de 140 mm, orificio recto, cierre abierto, 146 mm OD, 2.50 mm de ancho, diseñado para necesidades de rotación industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    S14003AS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1514 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729463490

Descripción general

Descripción del fabricante
S14003AS0 COJINETE ULTRAFINO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo