Motion
S14003CS0
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 140 mm, 146 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496532
No. Fabricante S14003CS0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de sección fina - Orificio de 140 mm, 146 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #03496532
No. Fabricante S14003CS0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    146 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S14003CS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección fina S14003CS0 tiene un orificio de 140 mm, orificio recto, cierre abierto, 146 mm OD, 2.5000 pulg. de ancho, ideal para automatización industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    S14003CS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1050 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1658 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    S1
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729463506

Descripción general

Descripción del fabricante
S14003CS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"