Motion
S15003AS0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 150 mm, diámetro externo 156 de mm, ancho de 2.50 mm, abierto, C0
Artículo MI #03496534
No. Fabricante S15003AS0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 150 mm, diámetro externo 156 de mm, ancho de 2.50 mm, abierto, C0
Artículo MI #03496534
No. Fabricante S15003AS0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.25 mm
  • Exterior Diámetro  
    156 mm
  • En general Ancho  
    2.50 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de retén de bola
    Separadores de resorte
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S15003AS0 COJINETE ULTRAFINO
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    S15003AS0 es un cojinete abierto recto de 150 mm de diámetro interior con 156 mm de diámetro exterior y 2.50 mm de ancho adecuado para brazos robóticos.
  • Número de catálogo del fabricante
    S15003AS0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1001 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1621 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729463520

Descripción general

Descripción del fabricante
S15003AS0 COJINETE ULTRAFINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"