Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.25 mm
- Exterior Diámetro166 mm
- En general Ancho2.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del retenedor de bolaAcero inoxidable
- Tipo de retén de bolaSeparadores de resorte
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónS16003AS0 COJINETE ULTRAFINO
- Autorización internaC0
- Descripción largaS16003AS0 is a 160 mm bore, straight open Thin-Section Ball Bearing with 166 mm OD and 2.50 mm width suitable for robotics.
- Número de catálogo del fabricanteS16003AS0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1045 N
- Capacidad de carga estática radial1727 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 440C
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729463551