Motion
AR925-F20
Regulador accionado por piloto
Artículo MI #03497494
No. Fabricante AR925-F20
Precio372.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador accionado por piloto
Artículo MI #03497494
No. Fabricante AR925-F20
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
Precio372.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    925
  • Tamaño del puerto de entrada
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    2 pulg.
  • Peso
    4.5 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 120 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
AR925-F20 REGULADOR
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales