Motion
XU2600

Motorola
XU2600

Radio bidireccional, banda de frecuencia: UHF, vataje: 2W, rango de uso (pisos/historias): 250,000ft², características: clonación
Artículo MI #03497862
No. Fabricante XU2600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Motorola
XU2600

Radio bidireccional, banda de frecuencia: UHF, vataje: 2W, rango de uso (pisos/historias): 250,000ft², características: clonación
Artículo MI #03497862
No. Fabricante XU2600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1-1/2 pulg.
  • Altura
    8 pulg.
  • Vataje
    2 W
  • Ancho
    2.6 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    NiMH
  • Frecuencia
    461 a 470 MHz
  • Banda de frecuencia
    UHF
  • Número de canales
    6
  • Historias de la gama de uso de suelos
    250000 pies2
  • Serie/sistema
    XNT
  • Estándares cumplidos
    MIL 810 C, 810 D, 810 E, 810 F

Descripción general

Descripción del fabricante
XU2600 UHF 2-WATT, 6-CHANNEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"