Motion
RDU2080D

Motorola
RDU2080D

Radio bidireccional, banda de frecuencia: UHF, vataje: 2W, número de canales: 8, frecuencia: de 450 a 470MHz, ancho: 2.2"
Artículo MI #03497912
No. Fabricante RDU2080D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Motorola
RDU2080D

Radio bidireccional, banda de frecuencia: UHF, vataje: 2W, número de canales: 8, frecuencia: de 450 a 470MHz, ancho: 2.2"
Artículo MI #03497912
No. Fabricante RDU2080D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.6 pulg.
  • Altura
    4-1/2 pulg.
  • Vataje
    2 W
  • Ancho
    2.2 pulg.

Detalles

  • Duración de la batería
    2,400 (18.5 horas) mAh
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Frecuencia
    450 a 470 MHz
  • Banda de frecuencia
    UHF
  • Número de canales
    8
  • Serie/sistema
    RDX
  • Estándares cumplidos
    MIL 810 C, IP55, EIA 603

Descripción general

Descripción del fabricante
RDU2080D UHF 2-WATT, 8-CHANNEL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"