Motion
DG4S4-018C-U-B-60-S324

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-018C-U-B-60-S324

02-325827 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA / (60 Hz)
Artículo MI #03497984
No. Fabricante DG4S4-018C-U-B-60-S324
Precio1,671.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-018C-U-B-60-S324

02-325827 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA / (60 Hz)
Artículo MI #03497984
No. Fabricante DG4S4-018C-U-B-60-S324
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
Precio1,671.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Longitud total
    8.36 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    115 V CA / (60 Hz)
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    3000
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte, tres posiciones
  • Tipo de carrete
    Centrado en resorte, tres posiciones
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4-018C-U-B-60-S324
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"