Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de cableSJTW
- Corriente15 A
- IncluyeLuz indicadora de potencia
- Configuración del conector NemaNEMA 5-15
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-15
- Número de salidas3
- Voltaje125 V CA
- Conductores de calibre de cable10/3
Descripción general
Descripción del fabricante
04388 50FT 10/3 SJTW YW EXT. TRI-SOURCE®