Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable3 pies
- Calibre del cable10 AWG
Detalles
- Detalles adicionalesLuz indicadora de potencia
- ColorAmarillo
- Tipo de cableSTOW
- Corriente30 A
- Configuración del conector NemaNEMA L5-30
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-20
- Número de conductores3
- Número de conectores de receptáculo2
- Configuración del conector del receptáculo(2) NEMA 5-20
- Voltaje125 V CA
- Conductores de calibre de cable10/3