Motion
01960
Caja de distribución de alimentación temporal, tamaño del conector de entrada: no NEMA "Estándar de California", corriente: 50A
Artículo MI #03498133
No. Fabricante 01960
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de distribución de alimentación temporal, tamaño del conector de entrada: no NEMA "Estándar de California", corriente: 50A
Artículo MI #03498133
No. Fabricante 01960
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    21-1/2 x 15-1/2 x 11.4
  • Altura
    11.4 pulg.
  • Tamaño del conector de entrada
    “Norma de California” no NEMA
  • Longitud
    21-1/2 pulg.
  • Peso
    32 lb
  • Ancho
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cubiertas para receptáculos
  • Corriente
    50 A
  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Configuración del conector de salida
    (1) NEMA L6-30, (1) "Norma California" no NEMA, (6) NEMA L5-20
  • Voltaje
    125 V, 250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
01960 NEMA 3R RESISTENTE A LA LLUVIA 20A CON BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron