Motion
5V2809

TB WOODS
5V2809

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 28 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #03499096
No. Fabricante 5V2809
Precio4,064.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V2809

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 28 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #03499096
No. Fabricante 5V2809
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
Precio4,064.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (4-7/8 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-11/16 a 4-3/4 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672062398

Descripción general

Descripción del fabricante
5V28.0X9-M ULTRA-V SHV