Motion
L30-08AMB
Lubricador de aire modular - Tamaño de 1 NPT puerto, tazón de metal, flujo máximo de 374 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #03499157
No. Fabricante L30-08AMB
Precio289.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de 1 NPT puerto, tazón de metal, flujo máximo de 374 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #03499157
No. Fabricante L30-08AMB
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
Precio289.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10.35 pulg.
  • Ancho general
    4.61 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Tipo de lubricador
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Caudal máximo
    374 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Aceite Capacidad  
    26.00 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Serie
    L30

Descripción general

Descripción del fabricante
L30-08AMB LUBRICADOR NEUMÁTICO

También puede gustarle