Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.00 pulg.
- Longitud19.00 pulg.
- Longitud retraída16 pulg.
- Accidente cerebrovascular8 pulg.
- Peso21 lb
- Ancho7.00 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales<lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL05-1A10-8, actuador lineal serie TAL, capacidad de 500 lb, 115 CA, interruptor de límite, 8 pulg. Ictus<lt/>/p<gt/>
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Consumo de corriente4.0 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal17.5 %
- Capacidad de carga dinámica1000 lb
- ECCNEAR99
- Clasificación Ip del entornoIP50
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada115 V
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- MontajeDoble horquilla
- PotenciómetroOpcional
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTAL
- Velocidad a plena carga0.43 pulg./s
- Capacidad de carga estática1000 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Los interruptores de límite ajustables en el extremo del motor ahorran espacio
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Montaje de horquilla doble
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Retroalimentación del potenciómetro (sustituye a los interruptores de límite)
- Condensador
- Bota con fuelle
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación