Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 10 mm
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 10 mm
- Cuerpo hexagonal19.05
- Longitud total29.96
- Tamaño de la rosca 2M10X1.0
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 11/4-18 NPTF, M10X1.5
- Estilo final 2Tubo hembra, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 21/4-18 NPTF, M10X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7741_ORR
Descripción general
Descripción del fabricante
7741-04-10 ADAPTADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación