Motion
CK-505-SP
Intercambiador de calor - Serie CK, 1 paso, 2.55 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,750 Lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, Tubos de cobre, Gorro de hierro fundido, Deflector de acero, Junta Hypalon
Artículo MI #03499523
No. Fabricante CK-505-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie CK, 1 paso, 2.55 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,750 Lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, Tubos de cobre, Gorro de hierro fundido, Deflector de acero, Junta Hypalon
Artículo MI #03499523
No. Fabricante CK-505-SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    2.50 pulg.
  • Longitud total
    7.38 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 0.750
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.750
  • Diámetro del cotilo
    2.55 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Junta del bonete de repuesto
    302-0136 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    244-0039
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    241-0016 Fundición
  • Serie
    CK
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
CK-505-SP ENFRIADOR DE ACEITE
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno