Motion
ZL5203-DRS
Seguidor de leva con corona - 47 mm Diámetro del rodillo, 17.5 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, 18 mm Longitud del pasador, Junta simple
Artículo MI #03499695
No. Fabricante ZL5203-DRS
Precio254.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 47 mm Diámetro del rodillo, 17.5 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, 18 mm Longitud del pasador, Junta simple
Artículo MI #03499695
No. Fabricante ZL5203-DRS
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
Precio254.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-13/16 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    17.5 mm
  • Poste Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Poste Longitud  
    11/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 mm
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802807073

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL5203-DRS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno