Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.32 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.5 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039873
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856039873
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas Consulte con la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones. Pernos pasantes de 5/8", extremo del eje. El armazón de acero de gran calibre y la base del armazón 48Y y 48YZ tienen 48/56 orificios de montaje del armazón. Eje de 1/2" x 1-7/8" con 1-5/8" plano.