Motion
SSG216L
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03499924
No. Fabricante SSG216L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03499924
No. Fabricante SSG216L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699725308
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Acero inoxidable
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699725308

Descripción general

Descripción del fabricante
SSG216L BRG& S.S. SSG216L
  • Rodamiento de bolas de acero inoxidable sin montar de 1", de uso intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, grasa de grado alimentario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo