Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1-1/2 pulg.
- Rodillo Ancho1.1875 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- RPM Máx.310 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial520 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424977463