Motion
3308BTNC3
NSK 3308BTNC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 25 deg, 62000 N Dynamic/45000 N Static Load
Artículo MI #03502609
No. Fabricante 3308BTNC3
Precio318.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3308BTNC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 25 deg, 62000 N Dynamic/45000 N Static Load
Artículo MI #03502609
No. Fabricante 3308BTNC3
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
Precio318.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    36.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176422669
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176422669

Descripción general

Descripción del fabricante
3308BTNGC3 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
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
Los clientes también compraron