Especificaciones
Detalles
- Precisión0.5 %
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la lenteAcrílico
- Material del punteroAluminio equilibrado microajustable, acabado negro
- Rango de presión0 a 600 psi
Descripción general
- Indicadores de proceso de tipo torreta secos (rellenables en campo) y llenos de líquido
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
- Estuche de seguridad de polipropileno negro con parte delantera sólida y parte posterior extraíble
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable o latón
- La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido