Motion
F51A0624-W

WARNER
F51A0624-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, montaje posterior, calibre de buje 0.625 , par de apriete de 6 pies-lb, 60 HZ
Artículo MI #03503033
No. Fabricante F51A0624-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
F51A0624-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, montaje posterior, calibre de buje 0.625 , par de apriete de 6 pies-lb, 60 HZ
Artículo MI #03503033
No. Fabricante F51A0624-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6.34 pulg.
  • En general Longitud  
    4.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Módulo electroeléctrico de apagado
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    6 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    NEMA 2
  • Clasificación de voltaje
    230/460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIBRAKE 5/8 ALS 6 230/460/60

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"