Motion
IDG30LA-N03-P

SMC CORP OF AMERICA
IDG30LA-N03-P

Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: -40 °F, incluye: accesorio de purga de aire
Artículo MI #03503088
No. Fabricante IDG30LA-N03-P
Precio1,275.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDG30LA-N03-P

Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: -40 °F, incluye: accesorio de purga de aire
Artículo MI #03503088
No. Fabricante IDG30LA-N03-P
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
Precio1,275.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    14.250 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    3.580 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Accesorio de purga de aire
  • Caudal de aire de entrada
    3.284 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    2.648 scfm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Caudal de aire de purga
    0.635 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG30LA-N03-P SECADOR DE AIRE,
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"