Motion
FC6216-0606-63

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC6216-0606-63

Accesorio serie FC6216 - Material de latón y acero al carbono
Artículo MI #03503300
No. Fabricante FC6216-0606-63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC6216-0606-63

Accesorio serie FC6216 - Material de latón y acero al carbono
Artículo MI #03503300
No. Fabricante FC6216-0606-63
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.375 pulg.
  • Altura
    0.560 pulg.
  • Diámetro interior
    0.250 pulg.
  • Longitud
    1.630 pulg.
  • Longitud total
    1.630 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.560 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Material
    Latón y acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FC6216-0606-63 EXTREMO DE LA MANGUERA
  • Para uso con manguera: 2807, FC465, S-TW
  • También puede estar disponible en latón o acero inoxidable.
  • Racores de engaste de PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno