Motion
PF2A711-N03-27N

SMC CORP OF AMERICA
PF2A711-N03-27N

Interruptor de flujo neumático - 3/8 NPT, 30 V máx., rango de temperatura de 0 a +50 °C, NPN
Artículo MI #03503513
No. Fabricante PF2A711-N03-27N
Precio649.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A711-N03-27N

Interruptor de flujo neumático - 3/8 NPT, 30 V máx., rango de temperatura de 0 a +50 °C, NPN
Artículo MI #03503513
No. Fabricante PF2A711-N03-27N
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
Precio649.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Compensación de fluido
    Aire, nitrógeno
  • Tensión de carga máxima
    30 V
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -50 a +0.75 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    PF2A
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    NPN

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A711-N03-27N INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): -0.05 a 0.75
  • Opciones de salida: 2 PNP o NPN
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: F.S. al ±1 % o F.S. al ±2 % (según el rango de flujo)