Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.1250 pulg.
- Agujero Diámetro38 mm
- Tamaño del casquillo1610
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero25 mm
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso0.45 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante4014486252613
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo20 N-m
- UPC_NO4014486252613
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb