Especificaciones
Dimensions
- Longitud10 pies
- Radio de curvatura mínimo8.0 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1/2 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.87 pulg.
- Peso0.26 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorVerde
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaSilicona - Tipo MQ
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor para soportar temperaturas extremas. También apto para aire o agua.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraSilicona (tipo MQ)
- Tipo de refuerzo de mangueraMúltiples capas de tejido sintético
- Tipo de mangueraManguera de refrigerante
- Material del tubo interiorSilicona (tipo MQ)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima347 °F
- Temperatura mínima-65 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 347 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de varias capas
- Estándares cumplidosSAE 20R1 Clase A
- Color del tuboNaranja
- Material del tuboSilicona - Tipo MQ
- UPC_NO072053665482
- Presión de trabajo7.6
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2 SILICONA REFRIGERANTE DEL MOTOR 110
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature