Motion
SBN10325

Nook
SBN10325

Tuerca esférica SRT - Dirección de rosca derecha, 1/8 pulg. Diámetro esférico
Artículo MI #03505016
No. Fabricante SBN10325
Precio117.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN10325

Tuerca esférica SRT - Dirección de rosca derecha, 1/8 pulg. Diámetro esférico
Artículo MI #03505016
No. Fabricante SBN10325
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
Su precio$117.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    0.6310 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.125 pulg.
  • Jefe
    0.200 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.27 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.500 pulg.
  • Peso del tornillo
    0.82 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.035 pulg-lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Capacidad de carga dinámica
    815 lb
  • Capacidad de carga estática
    6384 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN10325 TUERCA DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo