Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero16
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Longitud50 m / 165 pies
- Radio de curvatura mínimo203.2 mm/8 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.13 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido1000 psi / 68.9 bar
- ColorNegro
- País de origenEN
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveAAG 100R6
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de neopreno
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante33193345
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053843712
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+135°C / +275 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- Resistencia físicaAbrasión, aceite
- Uso recomendadoRecomendado para líneas de aceite hidráulico de alta temperatura y baja presión, líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta resistencia y soluciones anticongelantes de glicol.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Estándares cumplidosAAG 100R6
- Marca comercialManguera hidráulica GTH
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053843712
- Presión de trabajo250 psi / 17.2 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.