Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1.5 mm
- Longitud de la plaquita15.7 mm
- Corte máximo Ancho3 mm
- Ángulo de alivio8 °
Detalles
- AplicaciónRanurado
- RompevirutasU
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de estilo de plaquita completaGIPI 3.00-1.5UR
- Estilo de plaquitaGIPI
- Calidad del fabricanteIC20
- MaterialMetal duro
- Individual o doble FinalizarDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
6401290 GIPI 3.00-1.5UR IC20