Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.88 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada189.0 pulg.
- Par de arranque135 pulg.
Detalles
- Consumo de aire90.0 cfm
- Velocidad libre292 rpm
- Potencia máxima3.00 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.146 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
48RB029 MOTOR NEUMÁTICO
- Con un diseño de engranaje recto y motor de paletas, la serie 48 es excelente para aplicaciones exigentes de alto par
- Este motor neumático montado en el pie puede manejar arranque y marcha atrás instantáneos, así como velocidades y pares variables
- También viene con capacidades de carga lateral mejoradas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación