Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total12.5 pulg.
- Peso de la herramienta13.1 lb
Detalles
- Consumo de aire46.0 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023010977
- Velocidad máxima6000 rpm
- Número de piezas1
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- UPC_NO663023010977
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación