Motion
12FDLX-8MJ

Gates
12FDLX-8MJ

Adaptador - 18 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 1/2 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #03505175
No. Fabricante 12FDLX-8MJ
Precio129.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12FDLX-8MJ

Adaptador - 18 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 1/2 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #03505175
No. Fabricante 12FDLX-8MJ
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
Precio129.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    18 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M18 DIN 24°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Giro de cono DIN 24° hembra de 18 mm x 1/2 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra DIN 24° Cono giratorio
  • Rosca del extremo 1
    M18 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Número de Upc del fabricante
    072053791983
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053791983

Descripción general

Descripción del fabricante
12FDLX- ADAPTADOR MÉTRICO 8 MJ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo