Motion
J2B2
Tapón neumático serie J - Material del cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/4 pulg., 500 psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03505228
No. Fabricante J2B2
Price$5.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material del cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/4 pulg., 500 psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03505228
No. Fabricante J2B2
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
Su precio$5.81/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud
    2.09 pulg.

Details

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    11500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J2B2 1/4 MANGUERA 1/4 BARRA DE MANGUERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo