Motion
P880TAB-4.5IN  SS316 PASADOR

Rexnord (RRX)
P880TAB-4.5IN SS316 PIN

10178104 / P880TAB-4.5IN SS316 PASADOR
Artículo MI #03505245
No. Fabricante P880TAB-4.5IN SS316 PIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
P880TAB-4.5IN SS316 PIN

10178104 / P880TAB-4.5IN SS316 PASADOR
Artículo MI #03505245
No. Fabricante P880TAB-4.5IN SS316 PIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.73 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Blanco resistente a productos químicos
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Número de catálogo del fabricante
    P880TK4-1/2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210864071

Descripción general

Descripción del fabricante
P880TK4-1/2 P880TK4.5 316SS PASADOR